Motion
248288
Recubrimiento epoxi - 1 galón, OSHA Safety Yellow Color
Artículo MI #04260721
No. Fabricante 248288
Precio290.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Recubrimiento epoxi - 1 galón, OSHA Safety Yellow Color
Artículo MI #04260721
No. Fabricante 248288

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio290.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    230-340 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    0 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Amarillo de seguridad OSHA
  • Familia de colores
    Amarillo
  • Cobertura
    230 a 340 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    30 min.
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Alto brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +100 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    +50 °F
  • Tipo de resina
    Epoxi
  • Estándares cumplidos
    USDA, FSIS
  • Superficie
    Hormigón, mampostería, acero
  • Tipo de sistema
    Sierra
  • UPC_NO
    020066182083

Descripción general

Descripción del fabricante
248288 OSHA AMARILLO SEGURIDAD
  • Para uso de mantenimiento general en un entorno industrial moderado
  • Se puede utilizar en acero, no ferroso, hormigón, mampostería y superficies previamente recubiertas
  • Dado que este recubrimiento tiene muy poco olor durante la aplicación, es ideal para su uso en escuelas, instalaciones sanitarias, áreas de servicio de alimentos, edificios de oficinas, hoteles o en cualquier área donde los olores sean un problema
  • Acabado epoxi duradero ideal para paredes y otras superficies sometidas a lavados y limpieza frecuentes
  • No apto para servicio de inmersión continua en agua
  • En superficies de acero, utilice el imprimador epoxi a base de agua Sierra S70/S71 para optimizar la protección contra la corrosión
  • Cumple con los estándares de rendimiento de saneamiento normativos del FSIS del USDA para instalaciones de establecimiento de alimentos
  • Impermeable a la humedad y fácil de limpiar y desinfectar
  • Envasado en kits que contienen un galón corto lleno de componente base (Parte 2) y un galón corto lleno de activador 248284 (Parte 1) que, cuando se combina, produce un galón completo

También puede gustarle