Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura230-340 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCSin COV
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 100 °F
- ColorAzul de seguridad OSHA
- Familia de coloresAzul
- Cobertura230 a 340 pies2/galón
- Tiempo de secado30 min.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarBrillo
- Temperatura máxima de aplicación+100 °F
- Temperatura mínima de aplicación+50 °F
- Tipo de resinaEpoxi
- Estándares cumplidosAceptable por el USDA
- Tipo de sistemaSierra
- TipoRecubrimiento epoxi
- UPC_NO020066182113
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación