Motion
TF22021
Mantenimiento de las instalaciones: uso general, sintético con composición de PTFE, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente de cartucho, grado alimentario, resistente al agua, de -10 a +400 °F
Artículo MI #04260725
No. Fabricante TF22021
Precio36.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mantenimiento de las instalaciones: uso general, sintético con composición de PTFE, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente de cartucho, grado alimentario, resistente al agua, de -10 a +400 °F
Artículo MI #04260725
No. Fabricante TF22021
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
Precio36.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    Certificación NSF: H1 No de registro 127508
  • Composición
    Sintético con PTFE
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    75577220212
  • Rango de temperatura
    -10 a +400 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    075577220212
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
TF220211 14 OZ. GRADO DE ALIMENTOS DEL CARTUCHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo