Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena60 / 3/4 pulg.
- Anchura interior0.5000 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.7120 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0940 pulg.
- Diámetro del pasador0.2340 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4690 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante60XLO C/L C/P P/F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460389882
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO662460389882
Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse Reduce la fricción, el calor y el alargamiento debido a la retención de lubricante