Motion
80A

Ames
80A

True Temper® Shovel - Aluminum, 12-1/2 in Blade Width, D-Grip Straight Handle, 38 in Handle Length
Artículo MI #04261241
No. Fabricante 80A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ames
80A

True Temper® Shovel - Aluminum, 12-1/2 in Blade Width, D-Grip Straight Handle, 38 in Handle Length
Artículo MI #04261241
No. Fabricante 80A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    8-1/4 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    12-1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    38 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Forma de la cuchilla
    Cuadrado
  • Tipo de cuchilla
    Cuadrado
  • Material del mango
    Madera
  • Estilo de mango
    Empuñadura en D recta
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Tipo
    Pala
  • UPC_NO
    027997380540

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO DE ALUMINIO DE 80A CUCHARADAS Y 2 38"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo