Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la cuchilla2-1/2 pulg.
- Anchura de la cuchilla8-1/2 pulg.
- Longitud del mango48 pulg.
Detalles
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Material del mangoMadera
- Estilo de mangoRecto
- Incluye pasoIncluye paso
- Sin chispasSin chispas
- TipoPala
Descripción general
- Cuchilla de resistencia industrial calibre 14
- 48” Mango de ceniza norteamericano
- El remache doble y el casquillo de lengüeta extendida reducen la rotura del mango
- Paso hacia delante para una colocación segura del pie