Motion
1168800

Ames
1168800

Barra de pelado True Temper®: 1 pulg. de diámetro, 48 pulg. de OAL, material de aleación de acero, 7-1/4 pulg. de ancho de punta
Artículo MI #04261260
No. Fabricante 1168800
Precio44.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ames
1168800

Barra de pelado True Temper®: 1 pulg. de diámetro, 48 pulg. de OAL, material de aleación de acero, 7-1/4 pulg. de ancho de punta
Artículo MI #04261260
No. Fabricante 1168800
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
Precio44.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la barra
    1 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho de la punta
    7-1/4 pulg.
  • Peso
    12 lb

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de pelado
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    049206116887

Descripción general

Descripción del fabricante
1168800 PELADO DE BARRAS 48" CON GARRA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo