Motion
CTL301-M
Pantalones desechables MicroMax NS - Cintura elástica mediana, material de polipropileno
Artículo MI #04261483
No. Fabricante CTL301-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pantalones desechables MicroMax NS - Cintura elástica mediana, material de polipropileno
Artículo MI #04261483
No. Fabricante CTL301-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    1.85 oz/yd2
  • Tamaño
    Medio

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM D1117, ASTM D3776, ASTM D3787, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM F903, EN 1149-5:2006
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Tipo de vuelo
    Frontal liso
  • Uso de la prenda
    Partículas secas
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Material
    Polipropileno
  • Patrón
    Ninguna
  • Línea de productos
    MicroMax NS
  • Costura
    Servida
  • Estilo de cintura
    Cintura elástica

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES CTL301-M CON CINTURA ELÁSTICA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo