Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Grado NLGI3
- Gravedad específica1.06
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorTransparente
- ComposiciónSilicona
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de inflamaciónMás de 550 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °F
- Calificación NSFH1
- Rango de temperatura-70 a +400 °F
- TipoPropósito general
- Resistencia al aguaResistente al agua