Motion
D12091

Graco
D12091

Husky™ 205 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/4 pulg., flujo máx. de 5.0 gpm
Artículo MI #04261854
No. Fabricante D12091
Precio945.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
D12091

Husky™ 205 Bomba con perno no metálico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/4 pulg., flujo máx. de 5.0 gpm
Artículo MI #04261854
No. Fabricante D12091

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$945.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Polipropileno
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/4 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    5.0 gpm
  • Portada
    Puerto final
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
D-12091 HUSKY 205