Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud31.75 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorNatural
- Descripción de construcciónCortar y coser el corte Gunn de la palma de piel con puños de goma
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónSe utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasConstruido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "A/B"
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de guantesPistón
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoKevlar
- Material del forroKevlar®
- Número de Upc del fabricante662909900180
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialPiel
- Tipo de protecciónProtección general
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138, ANSI
- UPC_NO662909900180
Descripción general
- Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "A/B"
- Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
- Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
- Puño de goma para mayor protección del antebrazo, que permite una rápida extracción y resistencia al agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación