Motion
KS900-EA/M
Guantes de piel de vacuno con abertura, parte posterior de piel y forro y costuras de Kevlar® - Puño de goma en forma de guanteleta
Artículo MI #04262234
No. Fabricante KS900-EA/M
Precio20.20 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel de vacuno con abertura, parte posterior de piel y forro y costuras de Kevlar® - Puño de goma en forma de guanteleta
Artículo MI #04262234
No. Fabricante KS900-EA/M
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
Precio20.20 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    27.94 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Natural
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser el corte Gunn de la palma de piel con puños de goma
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Se utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "A/B"
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Pistón
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del forro
    Kevlar®
  • Número de Upc del fabricante
    662909900173
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Piel
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138, ANSI
  • UPC_NO
    662909900173

Descripción general

Descripción del fabricante
KS900-EA/M FORRO DE KEVLAR EN LA PARTE TRASERA DE PIEL
  • Construido con cuero de vaca con hombros partidos de grado "A/B"
  • Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
  • Puño de goma para mayor protección del antebrazo, que permite una rápida extracción y resistencia al agua

También puede gustarle