Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material2.1 oz/yd2
- Tamaño2X-Large
Detalles
- Detalles adicionalesRefuerzo del crímen
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, ASTM D2261, ASTM D5034, ASTM D5035
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas/retardante
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo
- Capucha incluidaNo
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosMicroMax
- Tipo de productoPeleles
- Tipo de costuraServida