Motion
TG412-4X
Mono de uso general - 4X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #04262325
No. Fabricante TG412-4X
Precio6.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de uso general - 4X-Large, cierre frontal con cremallera
Artículo MI #04262325
No. Fabricante TG412-4X
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
Precio6.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del material
    2.1 oz/yd2
  • Tamaño
    4X-Large

Detalles

  • Detalles adicionales
    Refuerzo del crímen
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, ASTM D2261, ASTM D5034, ASTM D5035
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No
  • Capucha incluida
    No
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    MicroMax
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Servida

Descripción general

Descripción del fabricante
TG412 4-XL COBERTURA DE MICROMX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo