Motion
PC600D
Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 6 A, Tamaño del plato de garras de 3/8 pulg., Velocidad máxima: 2500 rpm, No reversible, Peso de la herramienta de 3.2 lb
Artículo MI #04262531
No. Fabricante PC600D
Precio72.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro o destornillador con cable - Potencia nominal de 6 A, Tamaño del plato de garras de 3/8 pulg., Velocidad máxima: 2500 rpm, No reversible, Peso de la herramienta de 3.2 lb
Artículo MI #04262531
No. Fabricante PC600D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio72.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Longitud del cable
    6 pies
  • Peso de la herramienta
    3.2 lb

Detalles

  • Amperaje
    6 A
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Capacidad de perforación del metal
    3/8 pulg.
  • Capacidad de perforación de madera
    1 pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Clasificación de potencia
    6 A
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
PC600D DRILL ELECTRIC VSR 3/8" 6 AMP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo