Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 -11 UNC
- Longitud del cable6.0 pies
- Tamaño máximo del disco4-1/2 pulg.
- Husillo Tamaño5/8-11 pulg.
- Peso de la herramienta3.1 lb
- Peso7.10 lb
- Diámetro de la rueda4.5 pulg.
Detalles
- Accesorios(1) Rueda de esmerilado metálica, (1) Llave de gancho, (1) Mango lateral
- Accesorios incluidosSí
- Amperaje7.5 A
- Estuche incluidoNo se incluye ningún caso
- Certificación CSANo
- Listado ETLNo
- Recubrimiento de acabadoNaranja, gris y negro
- Tipo de esmeriladoraÁngulo
- Estilo de mangoÁngulo derecho
- Tipo de mangoAsa lateral ajustable
- Material de la carcasaNailon relleno de vidrio
- IncluyeRueda de esmerilado
- Interruptor bloqueableSí
- MaterialMetal
- RPM Máx.10000
- Salida máxima1020.0 vatios
- Velocidad máxima10000 rpm
- Contenido del paquete4 1/2" Small Angle Grinder, (1) Metal Grinding Wheel, Spanner Wrench, Side Handle, 6 Foot Cord
- Fuente de alimentaciónEléctrico - Con cable
- Características de seguridadDiseño de metal fundido para mayor durabilidad y seguridad del usuario. Mango lateral de tres posiciones que permite diferentes posiciones de corte, mejorando la seguridad de la herramienta
- Bloqueo del husilloSí
- Tipo de interruptorDesencadenante
- TipoCon cable
- Listado por ULSí
- Velocidad variableSí
- Voltaje120.0 V
- GarantíaGarantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días
Descripción general
- Motor duradero de 7.5 A Potencia fácilmente las tareas en el lugar de trabajo
- La rueda 4-1/2-In es ideal para cortar varilla y hormigón, eliminar pintura y óxido, amolar cordones de soldadura y cuchillas afiladoras
- Colocar la mano más cercana al material en la parte derecha, izquierda o superior de la amoladora desde un asa lateral de tres posiciones
- Caja de engranajes de metal fundido que aumenta la durabilidad
- Certificado de forma independiente para cumplir con los estándares aplicables