Motion
NCQ2A50-125DC

SMC
NCQ2A50-125DC

Cilindro de aire compacto - Tipo carrera larga, calibre de 50 mm, carrera de 125 mm, ambos extremos tipo montaje roscado
Artículo MI #04262560
No. Fabricante NCQ2A50-125DC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCQ2A50-125DC

Cilindro de aire compacto - Tipo carrera larga, calibre de 50 mm, carrera de 125 mm, ambos extremos tipo montaje roscado
Artículo MI #04262560
No. Fabricante NCQ2A50-125DC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Altura total
    64 mm
  • Longitud total
    198.5 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la varilla
    1/2-20 pulg.
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    1/2-20 hembra UNF
  • Accidente cerebrovascular
    125 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Carrera larga
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +7.25 psi
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados
  • Rango de presión de funcionamiento
    +7.25 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +15 a +160 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Presión de prueba
    +217 psi
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Clase JIS 2

Descripción general

Descripción del fabricante
NCQ2A50-125DC CILINDRO, COMPACTO, NPT LARGO ST

También puede gustarle