Motion
N9690FCL

MCR SAFETY
N9690FCL

Guantes Ninja® con aislamiento de hielo resistentes a los cortes: tamaño grande, nivel de corte ANSI A3, con revestimiento completo de HPT, excepto el puño
Artículo MI #04262701
No. Fabricante N9690FCL
Precio10.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
N9690FCL

Guantes Ninja® con aislamiento de hielo resistentes a los cortes: tamaño grande, nivel de corte ANSI A3, con revestimiento completo de HPT, excepto el puño
Artículo MI #04262701
No. Fabricante N9690FCL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Peso del material
    7 ga

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Completamente recubierto excepto el manguito
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    HPT
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento completo de HPT excepto manguito
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Felpa acrílica
  • Material
    Nailon
  • Se cumplen otros estándares
    CE
  • Línea de productos
    Hielo Ninja
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    30451439690743

Descripción general

Descripción del fabricante
N9690FCL HIELO NINJA 7GA INTERIOR- 15GA
  • Exterior de nailon negro calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
  • Completamente recubierto para una máxima protección
  • El recubrimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F N9690FC
  • HPT negro repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre en húmedo o seco
  • Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción y manipulación de materiales N9690FCO
  • Exterior de nailon naranja calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
  • El HPT naranja repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre húmedo o seco
  • Puntuación CE 3232; CE/EN 511 peligro de frío 02X
  • Aplicaciones: agricultura, aeropuertos, entornos de almacenamiento en frío y flagmen

También puede gustarle