Motion
DW8251

Dewalt
DW8251

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04262793
No. Fabricante DW8251
Precio11.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW8251

Disco de aleta recubierto - 7/8 pulg. de eje no roscado, tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de disco, grano 60 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #04262793
No. Fabricante DW8251
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
Precio11.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.231 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911036597

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8251 DISCO FLAP XP 4-1/2X7/8
  • El diseño de solapa de rendimiento extendido dura 2.5x más que los discos de solapa estándar
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra
  • El paño de circonio de primera calidad proporciona una acción de molienda agresiva un 40 % más rápida que los discos de colgajo estándar
  • El diseño patentado proporciona la velocidad de eliminación de una rueda de rectificado con acabado de un disco de resina de fibra

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo