Motion
GG308-NP08-18
Codo 90° - 1/2 pulg. macho JIC 37° antorcha x 18 mm macho métrico con junta tórica, acero
Artículo MI #04262915
No. Fabricante GG308-NP08-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo 90° - 1/2 pulg. macho JIC 37° antorcha x 18 mm macho métrico con junta tórica, acero
Artículo MI #04262915
No. Fabricante GG308-NP08-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 JIC 37°, M18 con junta tórica
  • Tamaño del extremo 2
    18 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 JIC 37°, M18 con junta tórica

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Desfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
  • Descripción Palabra clave
    1/2 en macho JIC 37° Flare x 18 mm macho métrico con junta tórica
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 3/4–16
  • Estilo final 2
    Sistema métrico macho con junta tórica
  • Rosca del extremo 2
    M18 x 1.5
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
GG308-NP-08-18
  • Amplia selección de estilos y tallas
  • Rango de temperatura de -40 - 250 F
  • Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
  • Bañado en zinc
  • Resistencia justa a la vibración
  • Proporciona un adaptador para convertir un conjunto de manguera métrico a JIC 37⁰ , lo que permite el uso de mangueras estándar y accesorios de extremo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"