Motion
EMHL2-32D2
GARRA, ABERTURA ANCHA, 2-FINGER
Artículo MI #04263268
No. Fabricante EMHL2-32D2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GARRA, ABERTURA ANCHA, 2-FINGER
Artículo MI #04263268
No. Fabricante EMHL2-32D2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Cerrado Ancho  
    242 mm
  • Abierta(s) Ancho  
    402 mm
  • Altura total
    100 mm
  • Longitud total
    454 mm
  • Ancho general
    82 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Tipo de dedo ancho 2 (abertura extra ancha)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    228 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    228 N
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    15 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    15 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
EMHL2-32D2 CILINDRO