Motion
BR-A050
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1/2 in, cuerpo de latón, Parte A, adaptador x NPT de rosca hembra
Artículo MI #04263291
No. Fabricante BR-A050
Precio15.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 1/2 in, cuerpo de latón, Parte A, adaptador x NPT de rosca hembra
Artículo MI #04263291
No. Fabricante BR-A050
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
Precio15.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1/2 pulg.
  • Tamaño
    1/2 x 1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Adaptador x rosca hembra NPT
  • Número de Upc del fabricante
    822353109335
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte A
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de latón parte A x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353109335
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BR-A-050

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"