Motion
PPD075
PPD075 3/4 in Tamaño Acoplador hembra de la parte D de polipropileno x NPT hembra
Artículo MI #04263302
No. Fabricante PPD075
Precio11.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PPD075 3/4 in Tamaño Acoplador hembra de la parte D de polipropileno x NPT hembra
Artículo MI #04263302
No. Fabricante PPD075
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
Precio11.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3/4
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acoplamientos de polipropileno de acción rápida
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Mujer
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353077382
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Polipropileno
  • Tipos de productos
    Acoplador hembra de la parte D de polipropileno x NPT hembra
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353077382
  • Presión de trabajo
    100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PPD-075
  • Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres mangos de bloqueo para proporcionar estabilidad adicional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"