Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño1/2 x 1/2
- Peso0.40 lb
Detalles
- Detalles adicionalesSS316 Acoplamientos de acción rápida de acero inoxidable
- Tipo de conexión de acoplamientoMujer
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Número de Upc del fabricante822353109403
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosAcoplador hembra parte D de acero inoxidable x NPT hembra
- TipoAcoplador hembra x NPT hembra
- UPC_NO822353109403
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
- El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
- 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
- El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
- Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"