Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Peso1.750 lb
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado
- Estilo de mangoEmpuñadura sin cojín
- Número de Upc del fabricante037103222060
- Capacidad máxima de la mordaza1.2500 pulg.
- Escala de mediciónEscala incluida
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- La capacidad de la mordaza 1.25” permite que la herramienta funcione con varios tamaños de sujetador
- Mango ancho para un mayor aprovechamiento
- La protección contra residuos protege el mecanismo deslizante y mantiene un funcionamiento sin problemas
- Acero forjado
- El acabado cromado resiste el óxido y la corrosión
- Cabezal pulido
- Indicador de tamaño métrico/EAS en la mordaza