Motion
CTK21SAE
Juego de herramientas del mecánico - Tamaño de la unidad de 3/4 pulg., número de tomas: 16 PC
Artículo MI #04263319
No. Fabricante CTK21SAE
Precio845.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de herramientas del mecánico - Tamaño de la unidad de 3/4 pulg., número de tomas: 16 PC
Artículo MI #04263319
No. Fabricante CTK21SAE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio845.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    2 pulg.
  • Tamaño mín.
    7/8 pulg.
  • Rango de tamaños
    2 pulg., 7/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de caso
    Estuche moldeado por soplado
  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo Vanadium
  • Material
    Acero aleado, acero al cromo vanadio
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    21
  • Número de puntos
    12
  • Número de tomas
    16 PC
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Estándar
  • UPC_NO
    037103321848
  • Garantía
    De por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE CTK21SAEN ,21 PIEZAS,HERRAMIENTAS MECÁNICAS,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"