Motion
J1100S-M

PROTO TOOLS
J1100S-M

J1100S-M 6mm - 32mm Juego de llaves de extremo de caja - 11 PC, Tipo de extremo de caja, Acabado cromado pulido, Estilo de mango plano
Artículo MI #04263327
No. Fabricante J1100S-M
Precio493.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1100S-M

J1100S-M 6mm - 32mm Juego de llaves de extremo de caja - 11 PC, Tipo de extremo de caja, Acabado cromado pulido, Estilo de mango plano
Artículo MI #04263327
No. Fabricante J1100S-M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio493.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Longitud total
    10-11/16 pulg., 11-23/64 pulg., 13-25/64 pulg., 13-45/64 pulg., 15-59/64 pulg., 17-13/64 pulg., 5-49/64 pulg., 6-49/64 pulg., 7-31/32 pulg., 8-55/64 pulg., 9-45/64 pulg.
  • Peso
    7.64 lb
  • Tamaños de llave
    12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 21 x 24 mm, 22 x 24 mm, 27 x 30 mm, 30 x 32 mm, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm 10 x 11 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Estilo de mango
    Plano
  • Accesorios incluidos
    Rollo de herramientas
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    11
  • UPC_NO
    662679062408
  • Tipo de juego de llaves
    Extremo de la caja

Descripción general

Descripción del fabricante
J1100S-M CAJA DE LLAVES 6MM - 32MM JUEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"