Motion
J1282
Llave combinada - Imperial, cromada, 2-9/16 in de tamaño de llave de punta corona, 2-9/16 in de tamaño de llave fija, 29-3/4 in
Artículo MI #04263356
No. Fabricante J1282
Precio746.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, cromada, 2-9/16 in de tamaño de llave de punta corona, 2-9/16 in de tamaño de llave fija, 29-3/4 in
Artículo MI #04263356
No. Fabricante J1282
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
Precio746.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1-9/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    3-5/8 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    2-9/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    4-1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    2-9/16 pulg.
  • En general Longitud  
    29-3/4 pulg.
  • Peso
    12.60 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679001469

Descripción general

Descripción del fabricante
J1282 BANDEJA DE LLAVE 2-9/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"