Motion
J1284
Llave combinada: imperial, satinada, tamaño de llave de extremo de caja de 2-5/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 2-5/8 pulg., 29-3/4 pulg.
Artículo MI #04263357
No. Fabricante J1284
Precio814.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada: imperial, satinada, tamaño de llave de extremo de caja de 2-5/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 2-5/8 pulg., 29-3/4 pulg.
Artículo MI #04263357
No. Fabricante J1284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio814.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1-5/8 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    3-3/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    2-5/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    4-3/4 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    2-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    29-3/4 pulg.
  • Peso
    13.43 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Satén
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662679001476
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679001476

Descripción general

Descripción del fabricante
J1284 BANDEJA DE LLAVE 2-5/8"
  • El acabado satinado proporciona resistencia a la corrosión y un agarre antideslizante
  • Para usar en sujetadores extra grandes
  • Utilizado en minería, petróleo y gas, construcción industrial
  • Cabezas forjadas con aberturas mecanizadas
  • El extremo de la caja de 12 puntos permite una indexación precisa, lo que ayuda a mejorar la velocidad y el acceso. Compatible con 4, 6 y 12 puntos
  • El extremo de la caja está avellanado para una fácil aplicación al dispositivo de fijación