Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1-11/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja4-3/4 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño2-7/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Ancho del cabezal del extremo abierto5-1/2 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño2-7/8 pulg.
- En general Longitud34 pulg.
- Peso19.00 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679001506