Motion
J1294
Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 2-15/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 2-15/16 pulg., 34 pulg.
Artículo MI #04263361
No. Fabricante J1294
Price$1,070.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 2-15/16 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 2-15/16 pulg., 34 pulg.
Artículo MI #04263361
No. Fabricante J1294
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
Su precio$1,070.89/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1-11/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    4-3/4 pulg.
  • Box End Wrench Size  
    2-15/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    5-1/2 pulg.
  • Open End Wrench Size  
    2-15/16 pulg.
  • Overall Length  
    34 pulg.
  • Peso
    18.13 lb

Details

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679001513

Descripción general

Descripción del fabricante
J1294 PEINE PARA LLAVES 2-15/16" NEGRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo