Motion
J12100
Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 3-1/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 3-1/8 pulg., 34 pulg.
Artículo MI #04263364
No. Fabricante J12100
Precio1,279.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave combinada - Imperial, óxido negro, tamaño de llave de extremo de caja de 3-1/8 pulg., tamaño de llave de extremo abierto de 3-1/8 pulg., 34 pulg.
Artículo MI #04263364
No. Fabricante J12100
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
Precio1,279.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    1-11/16 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    4-3/4 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    3-1/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    5-1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    3-1/8 pulg.
  • En general Longitud  
    34 pulg.
  • Peso
    17.84 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679001544

Descripción general

Descripción del fabricante
J12100 PEINE PARA LLAVES 3-1/8" NEGRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo