Motion
451 60/1 B WR

HUB CITY INC
451 60/1 B WR

451 60/1 B WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04263791
No. Fabricante 451 60/1 B WR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
451 60/1 B WR

451 60/1 B WR Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 60:1 relación, distancia central de 4.50 pulg., eje sólido, tamaño de entrada de 1.1250 pulg.
Artículo MI #04263791
No. Fabricante 451 60/1 B WR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    451
  • RPM máximas de salida
    29.2 rpm
  • Par de salida máximo
    5974 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.6250 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    18-1/4 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16-5/8 pulg.
  • Peso
    102.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    RATIO=60/1|ESTILO=B
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0220-64613
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798051871
  • Potencia de entrada máxima
    4.030 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    450
  • Estilo
    B
  • UPC_NO
    662798051871

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-64613 REDUCTOR DE TALLAS 451 60:1
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good