Motion
DC7048
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de latón, punta de manguera de 1 pulg., 300 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg.
Artículo MI #04263911
No. Fabricante DC7048
Precio88.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático Air Chief - Material de cuerpo de latón, punta de manguera de 1 pulg., 300 psi psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg.
Artículo MI #04263911
No. Fabricante DC7048
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
Su precio$88.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Peso
    1.000 lb

Detalles

  • Aplicación
    Neumático
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Automático
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1 pulg.
  • Caudal
    200 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DC7048 ACOPLADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo