Motion
3955811200
Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 10 pies de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04263986
No. Fabricante 3955811200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra de banda dentada - Material bimetálico, 10 pies de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #04263986
No. Fabricante 3955811200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pies
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Serie
    Matriz II
  • Formulario de diente
    Regular
  • Tpi
    8 a 12
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
3955811200 10' X 1" X 0.035" 8/12 BM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno