Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión205
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje9.56 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto203
- Longitud total de la dimensión C15.39 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso52 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- CaracterísticasSistema de aislamiento con clasificación de inversor Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 RPM a régimen base con accionamientos vectoriales C Cara con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, los modelos Lincoln hasta 5 HP TEBC utilizan motores sopladores trifásicos Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de hierro fundido, acero y aluminio Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder Rotores equilibrados con precisión Reconocimiento UL y certificación CSA Garantía de 3 años
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa4.0/2.0 A
- Corriente de carga completa4.0/2.0 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAU
- kW0.75 kW
- Número de catálogo del fabricanteLM26359
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720044872
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones1 HP, 230/460 V, 2000:1 con provisión de encoder
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioSolo inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 145TC Cuadros, TENV
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento con clasificación de inversor Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 RPM a régimen base con accionamientos vectoriales C Cara con base rígida hasta 100 HP en modelos LEESON, los modelos Lincoln hasta 5 HP TEBC utilizan motores sopladores trifásicos Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de hierro fundido, acero y aluminio Disposiciones para dispositivos de retroalimentación de encoder Rotores equilibrados de precisión Con reconocimiento UL y certificación CSA