Motion
VV5QZ15-02C4C-D0

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ15-02C4C-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ1000
Artículo MI #04264461
No. Fabricante VV5QZ15-02C4C-D0
Precio51.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5QZ15-02C4C-D0

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VQZ 4/5 con modelo VQZ1000
Artículo MI #04264461
No. Fabricante VV5QZ15-02C4C-D0
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
Precio51.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    73 mm
  • Ancho general
    104.2 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQZ1000
  • Tipo de kit
    Conector
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +218 psi
  • Serie
    VQZ

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5QZ15-02C4C-D0

También puede gustarle

Los clientes también compraron