Motion
MNBF40-600-D
Cilindro, bloqueo
Artículo MI #04264527
No. Fabricante MNBF40-600-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro, bloqueo
Artículo MI #04264527
No. Fabricante MNBF40-600-D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Longitud total
    816 mm
  • Ancho general
    101 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M14x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    600 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie MB es un cilindro de varilla de unión ligero y de servicio medio. Los tamaños de orificio disponibles van de 32mm a 125mm. El cojín de aire estándar utiliza un sello de cojín flotante para eliminar el rebote del vástago del pistón. La serie MB está disponible con muchas opciones estándar, que incluyen ajuste de carrera, tándem, sellos de alta/baja temperatura, raspador de varilla pesada, varilla no giratoria, varilla doble y muchas más.
  • Soporte de pivote en ángulo liso
    MB-B03
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    MB-D04
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire en ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
    MB-C04
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    MNB-F04
  • Soportes de pie - MS1
    MB-L04
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo del resorte (bloqueo del escape)
  • Posición de bloqueo
    Ambas direcciones
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    12 psi
  • Tipo de montaje
    Brida (varilla), MF1
  • Rango de presión de funcionamiento
    12 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Abrazadera de varilla
    Y-04M
  • Argolla de varilla
    I-04M
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    NT-04
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    MB40-PS
  • Serie
    MNB

Descripción general

Descripción del fabricante
MNBF40-600-D CILINDRO, BLOQUEO
  • Cilindro con bloqueo, varilla única
  • Alta eficiencia de bloqueo
  • Alta fiabilidad y fuerza de retención estable
  • 6 tamaños de orificio disponibles
  • 3 estilos de montaje disponibles
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron