Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud12 pulg.
- TamañoM in-oz
Detalles
- AplicaciónTIG
- Material de la espaldaServilleta para niños
- ColorBlanco
- Material del manguitoCuero de vacuno dividido
- Tipo de manguito4 en Gauntlet
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroPiel de cabra
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaGrano
- Material de costuraKevlar(R)
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO608134002411
- Aplicaciones de soldaduraTIG
Descripción general
- La piel de cabrito perlada de primera calidad mejora el tacto y la durabilidad
- Sin forro para maximizar la sensación y la destreza
- Puño de 4" para mayor protección
- Pulgar recto para un mejor agarre de la pistola
- Incluye costuras de bloqueo con rosca Kevlar® para mayor resistencia
- Color: tostado/marrón