Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HC
- Longitud total de la dimensión C13.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso32 lb
Detalles
- AplicacionesFabricantes de panaderías, conservas, lácteos, fármacos y cosméticos para productos sanitarios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 2 HP, 2P, 56HC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.00–5.40 / 2.70 A
- Eficiencia a plena carga80.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382071066
- Corriente máxima permitida2.7 A, 5.4 a 6.0 A
- ModeloP063GDA4480015B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/440 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosBISSC, NEMA, USDA
- Rpm síncrono3600 rpm