Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno10 pulg.
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Tamaño del casquillo7060
- Tamaño del chavetero3/4 x 3/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero6 pulg.
- Exterior Diámetro10-1/4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de catálogo del fabricante78599300
- Número de Upc del fabricante072053541960
- Capacidad de par416000 pulg.
- UPC_NO072053541960
- Par de apriete de la llave7820 pulg./lb
Descripción general
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- Proporciona una excelente fuerza de sujeción para una conexión segura del eje
- Disponible en varios tamaños
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.