Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la carcasa(L)5.625 x (H)3.625 x (W)4.96875
- Altura de la carcasa7.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa13.2500 pulg.
- Ancho de la carcasa12.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.7500 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante44
- RPM máximas de salida1750.0000 rpm
- Par de salida máximo719 pulg-lbs
- Relación nominal1:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación1:1
- Factor de servicio1.00
- Altura de las dimensiones de envío7.5000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13.2500 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12.5000 pulg.
- Peso15.00 lb
Detalles
- Tipo de engranaje cónicoBisel recto
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada19.9600 CV
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante44 1/1 D,E ST
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798400860
- Potencia de entrada máxima19.9600 CV
- Dirección de salidaMano izquierda o derecha
- RPM de salida1750 rpm
- Par de salida719
- Tipo de salidaEje sólido
- ReducciónIndividual
- Serie44
- EstiloD, E
- UPC_NO662798400860
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
- Eje de aleación para mayor resistencia
- Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
- Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)