Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante2
- RPM máximas de salidaEntrada de 437.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo962 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC140TC
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación4:1
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Potencia de entrada máxima6.880 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaEje sólido
- Capacidad de carga suspendida750 lb
- ReducciónDoble
- UPC_NO884107120805