Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- MaterialNitrilo en espuma
- Estándares cumplidosASTM D 3389-94, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO20076490028170
Descripción general
- Tecnología exclusiva Intercept® con blindaje elástico DuPont- Kevlar®
- Longitud de dedo rediseñada para mayor destreza, comodidad, desgaste y flexibilidad
- El sobreborde mejorado del puño (ECO) utiliza una nueva tecnología de hilo y una mayor elasticidad en la zona del puño
- Nuevo revestimiento patentado de espuma de nitrilo verde
- Proporciona a los trabajadores la capacidad de manipular piezas afiladas y cuchillos en aplicaciones de aceite ligero o secas
- Puntuación CE: 4442
- Sin silicona ni látex para proteger a los trabajadores y los productos