Motion
6205LBZC3/5C

NTN
6205LBZC3/5C

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04267059
No. Fabricante 6205LBZC3/5C
Precio55.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6205LBZC3/5C

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #04267059
No. Fabricante 6205LBZC3/5C
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
Precio55.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    6205LBZC3/5C BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6205LBZC3/5C es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 25 mm con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, sello único y blindaje único para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205LBZC3/5C
  • Número de Upc del fabricante
    4547359562767
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3480 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359562767

Descripción general

Descripción del fabricante
6205LBZC3/5C BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos