Motion
245716

Ansell
245716

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de acrílico/kevlar/nailon
Artículo MI #04267067
No. Fabricante 245716
Precio28.69 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
245716

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento de acrílico/kevlar/nailon
Artículo MI #04267067
No. Fabricante 245716

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.69 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Color
    Gris/verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos cubiertos de cuero
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Piel
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE Categoría III, EN 407
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    20076490021683

Descripción general

Descripción del fabricante
245716 ACTIVADOR 70765 TAMAÑO 10, 0
  • Almohadilla de piel duradera con costuras dobles de fibra de aramida DuPont Kevlar para garantizar un agarre y protección superiores contra enganches y pinchazos
  • Los hilos diseñados proporcionan una alta relación protección-peso de corte
  • Hilo de grosor medio resistente a los cortes calibre 10 y entrepierna reforzada
  • Protección hasta la punta de los dedos
  • Protege las manos del contacto térmico intermitente hasta 100ºC / 200ºF
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle