Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Peso11.60 lb
Detalles
- ColorGris/verde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos cubiertos de cuero
- Tipo de manoEmparejamiento
- Página de producto del fabricante
- MaterialPiel
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, CE Categoría III, EN 407
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO20076490021669
Descripción general
- Almohadilla de piel duradera con costuras dobles de fibra de aramida DuPont Kevlar para garantizar un agarre y protección superiores contra enganches y pinchazos
- Los hilos diseñados proporcionan una alta relación protección-peso de corte
- Hilo de grosor medio resistente a los cortes calibre 10 y entrepierna reforzada
- Protección hasta la punta de los dedos
- Protege las manos del contacto térmico intermitente hasta 100ºC / 200ºF
- También disponible en paquete Vend