Motion
245715

Ansell
245715

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento acrílico/Kevlar/Nylon
Artículo MI #04267070
No. Fabricante 245715
Precio27.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
245715

Guantes resistentes a los cortes ActivArmr® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A5, Revestimiento acrílico/Kevlar/Nylon
Artículo MI #04267070
No. Fabricante 245715

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.72 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Peso
    13.30 lb

Detalles

  • Color
    Gris/verde
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos cubiertos de cuero
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Piel
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE Categoría III, EN 407
  • Tipo
    Resistente a cortes y perforaciones
  • UPC_NO
    20076490021676

Descripción general

Descripción del fabricante
245715 ACTIVADOR 70765 TAMAÑO 9, 0
  • Almohadilla de piel duradera con costuras dobles de fibra de aramida DuPont Kevlar para garantizar un agarre y protección superiores contra enganches y pinchazos
  • Los hilos diseñados proporcionan una alta relación protección-peso de corte
  • Hilo de grosor medio resistente a los cortes calibre 10 y entrepierna reforzada
  • Protección hasta la punta de los dedos
  • Protege las manos del contacto térmico intermitente hasta 100ºC / 200ºF
  • También disponible en paquete Vend

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo