Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones43 x 18 x 69 pulg.
Detalles
- Capacidad45 galones
- ColorAmarillo
- Tipo de puertaCierre manual
- Tipo de producto químico peligrosoLíquidos inflamables
- Número de puertas2
- Número de estantes1
Descripción general
- El gabinete de acero de doble pared y calibre 18 está diseñado para almacenar de manera segura múltiples contenedores de líquidos inflamables
- El armario de acero está acabado con uretano resistente a la intemperie y a los rayos UV para resistir la exposición a los elementos
- El techo inclinado evita la acumulación de lluvia, nieve y residuos
- voladizo de 2.75" y crestas interiores y exteriores que evitan la lluvia
- Mango de acero inoxidable montado al ras que resiste la corrosión
- Los canales elevados de la carretilla elevadora permiten un transporte sencillo y mantienen el piso del gabinete alejado del suelo
- Las ventilaciones de 2" con supresores de flash minimizan la acumulación de presión
- Alféizar a prueba de fugas de 2" de profundidad que evita fugas por derrames accidentales
- El soporte atornillado añade estabilidad (tornillería de montaje no incluida)
- El mango bloqueable evita el acceso no autorizado
- Las puertas de cierre automático opcionales tienen cartuchos fusibles que se funden automáticamente a 165° F; las puertas se cierran y se cierran para ayudar a contener incendios
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación