Especificaciones
Dimensiones
- Para tamaño de tamborHasta 55 galones (EE. UU.)
- Altura total26.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga600 lb
- Número de ruedas2
- Material de la ruedaNailon
Descripción general
- La unidad versátil transporta bidones de hasta 55 galones, se inclina para dispensar y proporciona contención secundaria
- El cárter cerrado le permite mover la unidad sin salpicaduras de líquidos contenidos
- Polietileno resistente con inhibidores UV para uso en interiores y exteriores
- Espacioso pocillo de 14" de alto x 24" de ancho x 16" de largo con capacidad para cubos de 5 galones para rellenar
- La capacidad del cárter le ayuda a cumplir con los registros de contención 40 CFR 264.175 y UFC
- Diseño ergonómico para minimizar la tensión y la fatiga de la espalda
- Las ruedas de plástico de 10" son excelentes para su uso en suelos lisos u hormigón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación